{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 2.600 W | |
| Netzspannung | 400 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz; 60 Hz | |
| Serie | GRIT GILS | |
| Herstellerbezeichnung | GRIT GILS | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Länge Schleifband | 2.000 mm | |
| Breite Schleifband | 150 mm | |
| Drehzahl min. | 1.500 min-1 | |
| Drehzahl max. | 3.000 min-1 | |
| Besonderheit | Heavy Duty | |
| Produktart | Bandschleifer | |
| Gewicht gesamt | 206 kg |
| Artikelnummer | 79025100403 | |
| EAN / GTIN | 4014586880976 | |
| Herstellernummer | 79025100403 | |
| L-Nummer | L00010 3099 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |