GRIND GRIND GRIND GRIND GILS

Artikelnummer: 79025100403
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 79025100403
EAN/GTIN 4014586880976
Nummer fabrikant 79025100403
L-nummer L00010 3099

Omschrijving

Omschrijving:

  • Longitudinale slijpmachine
  • GRIT GILS
  • Oppervlakteslijpmachine voor het perfect in de lengterichting slijpen van vierkante buizen, profielen en vlakke materialen in automatisering

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 2,6 - 3,1 kW
  • Spanning 3 x 400/440V 50/60 Hz
  • Stationair toerental 1 500 / 3 000 1/min
  • Bandafmeting 150 x 2 000 mm
  • Afmeting profielen/vlak materiaal max. 100 x 100 mm
  • Gewicht 206 kg

Voordeel:

  • Hoge werksnelheden door automatische aanvoer
  • Beste oppervlakresultaten tot aan de finish
  • Vlak materiaal kan ook ″rechtop″ geschuurd worden
  • Constante bandafmeting 150 x 2 000 mm
  • Bandschuurmachine kan ondanks aanbouwmodule voor contactschuren gebruikt worden
  • Voor hoekige werkstukken
  • Ruimtebesparend gebruik mogelijk door optionele zwenkplaat

Levering:

  • 1 schuurband 150 x 2 000 mm (K 120 R)
  • 1 CEE-stekker (16 A)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires