Set de ferăstraie pendulare universale, Număr de piese: 10

Cod articol.: 788042 10
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nein
Număr de unelte 10 buc.
Serie BIG HAWG
Denumirea producătorului BIG HAWG multi mat. holesaw set - 10pc
Ambalaj Cutie din plastic
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Diametru de tăiere, min. 35 mm
Diametru de tăiere, max. 76 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș HC
Grupa de aşchiere O (altele)
Grupă de aplicaţii ale sculelor Holz, Mauerwerk, Leichtbaustoffe, Kunststoff
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Dispozitiv de tăiat găuri
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 788042 10
EAN / GTIN 4058546228842
Număr producător 4932464939
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Dinţi din carbură pentru o durabilitate mai mare, chiar şi în cazul găuririi materialelor dense. Spaţii largi şi adânci de aşchiere pentru îndepărtarea mai uşoară a carotei. Geometrie agresivă a dinţilor pentru un avans la găurire de până la 10 ori mai rapid comparativ cu ferăstraiele pendulare bimetalice. Ideală pentru utilizarea în domeniul electronic şi al instalaţiilor.

Aplicaţie:

Pentru executarea găurilor mari şi a străpungerilor în diverse materiale: zidărie, materiale de construcţii uşoare, materiale plastice şi lemn. Nu este recomandat pentru utilizare în materiale dure ca betonul, granitul, piatra naturală şi cărămida dură cu o duritate de peste 30 N/mm².

Conţinut:

Ferăstraie pendulare universale Cod 788041: Câte 1 buc. Ref. 35; 44; 51; 57; 68; 76
Burghiu de centrare Cod 788051: 2 buc. Ref. 115
Adaptor cu burghiu de centrare Cod 788052: 1 buc. Ref. 115-6KT
Pilă diamantată: 1 buc.
Cheie cu locaş hexagonal: 1 buc.
Păstrare în: Cutie din plastic

Piese de schimb:

Burghiele de centrare sunt prezentate la Cod 788051, iar adaptoarele speciale cu burghiu de centrare, la Cod 788052.

Notă:

A se utiliza doar rotativ (fără percuţie).