Universal-hålsågar-sortiment 10

Art-nr: 788042 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Användning med slag/utan slag: ej slagborrning

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning med slag/utan slag ej slagborrning
Produktslag Hålsåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 788042 10
EAN/GTIN 4058546228842
Tillverkarens nummer 4932464939

Benämning

Utförande:

Hårdmetalltänder för längre serviceliv, även för borrning i tjocka material. Breda och djupa spånutrymmen för enkel borttagning av borrkärnan. Aggressiv kuggeometri för upp till 10X snabbare borrning jämfört med bimetall-hålsågar. Idealisk att använda i elektroniska zoner eller installatörsområden.

Användningsdata:

För borrning av större hål och genombrott i olika material: Murverk, lätta byggmaterial, plast och trä. Inte avsedd för användning i hårda material som betong, granit, natursten och hårt tegel med en hårdhet på över 30 N/mm².

Innehåll:

Universella hålsågar nr 788041: Vardera 1 st storlek. 35, 44, 51, 57, 68, 76
Centrerborr nr 788051: 2 st strl. 115
Adapter med centrerborr nr 788052: 1 st strl. 115-6KT
Diamantfil: 1 st.
Insexnyckel: 1 st.
Förvaring i: Plastväska

Reservdel:

Centreringsborrar finns under nr 788051 och specialadaptrar med centreringsborr finns under nr 788052.

Anmärkning:

OBS! Får endast användas vid rotationsborrning (utan slag)!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar