Universalių gręžimo karūnų rinkinys 10

Prekės Nr.: 788042 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: draudžiamas smūginis gręžimas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbas su smūgiu / be smūgio draudžiamas smūginis gręžimas
Produkto rūšis Gręžimo karūna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 788042 10
EAN / GTIN 4058546228842
Gamintojo numeris 4932464939

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio dantys geresniam patvarumui, taip pat tankių ruošinių gręžimui. Platūs ir gilūs gilintuvo grioveliai lengvam šerdies pašalinimui. Agresyvi dantų geometrija – 10x greitesnis gręžimas, palyginus su bimetalo gręžimo karūnomis. Idealiai tinka naudoti elektronikos ir montavimo srityse.

Paskirtis:

Didesnių kiaurymių ir pralaužų gręžimui skirtingose medžiagose: mūre, lengvose statybinėse medžiagose, plastikuose ir medienoje. Netinka naudoti su kietomis medžiagomis, pvz., betonu, granitu, natūraliu akmeniu ir plytomis, kurių kietis didesnis nei 30 N/mm².

Turinys:

Universalios gręžimo karūnos Nr. 788041: Po 1 vnt. dyd. 35; 44; 51; 57; 68; 76
Centravimo grąžtas Nr. 788051: 2 vnt. dyd. 115
Adapteris su centravimo grąžtu Nr. 788052: 1 vnt. dyd. 115-6KT
Deimantinė dildė: 1 vnt.
Vidinis šešiabriaunis raktas: 1 vnt.
Sudėta į: plastikinis lagaminas.

Atsarginė dalis:

Centravimo grąžtus žr. Nr. 788051, o specialius adapterius su centravimo grąžtais žr. Nr. 788052.

Pastaba:

Naudoti tik gręžimui (be smūgio).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys