{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Řada | BIG HAWG | |
| Označení výrobce | BIG HAWG multi mat. holesaw set - 10pc | |
| Obal | plastový kufr | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 35 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 76 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Anzahl Teile | 10 | |
| Anzahl Aufnahmeschäfte | 1 | |
| Anzahl Zentrierbohrer | 2 | |
| Durchmesser Lochsägen | 35 mm; 44 mm; 51 mm; 57 mm; 68 mm; 76 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | O (jiné) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Korunkový vrták | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 788042 10 | |
| EAN / GTIN | 4058546228842 | |
| Číslo výrobce | 4932464939 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |