Surtido de coronas perforadas universales, Número de piezas: 10

Número de artículo: 788042 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Serie BIG HAWG
Denominación del fabricante BIG HAWG multi mat. holesaw set - 10pc
Embalaje Maleta de plástico
Diámetro del filo, mín. Dc min. 35 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 76 mm
Configurable no
Anzahl Teile 10
Anzahl Aufnahmeschäfte 1
Anzahl Zentrierbohrer 2
Durchmesser Lochsägen 35 mm; 44 mm; 51 mm; 57 mm; 68 mm; 76 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas O (otros)
Interfaz Punto de separación 1
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Corona de perforación
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 788042 10
EAN / GTIN 4058546228842
Número del fabricante 4932464939
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Dientes de metal duro para aumentar la durabilidad, incluso si se taladran materiales densos. Cajas de virutas anchos y profundos para extraer con más facilidad el núcleo de la perforación. Geometría del dentado agresiva para un avance de la perforación hasta 10 veces más rápido en comparación con las coronas perforadas bimetálicas. Ideal para el uso en el sector de la electrónica y la instalación.

Aplicación:

Para taladrado de agujeros grandes y de roturas en materiales diversos: mampostería, materiales de construcción ligeros, plásticos y madera. No es aplicable para el uso en materiales duros, como hormigón, granito, piedra natural y ladrillo duro, con una dureza mayor que 30 N/mm².

Contenido:

Coronas perforadas universales n.° 788041: 1 ud. de cada tam. 35; 44; 51; 57; 68; 76
Broca de centrar n.° 788051: 2 uds. tam. 115
Adaptador con broca de centrar n.° 788052: 1 ud. tam. 115-6KT
Lima de diamante: 1 ud.
Llave con hexágono interior: 1 ud.
Almacenamiento en: Maleta de plástico

Pieza de repuesto:

Las brocas de puntear están disponibles en el n.° 788051 y los adaptadores especiales con broca de puntear en el n.° 788052.

Nota:

¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!