Lanterna frontală LED negru/galben 450, 110, 60 lm

Cod articol.: 77490018
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă nu
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Capacitate acumulator 1,2 Ah
Durată de funcţionare 9,5 h
Timp de încărcare per acumulator 2,5 h
Clasă de protecție IP IP20
Reglabil la infinit nein
Numărul de niveluri de lumină 3
Flux luminos max. 450 lm
Durată lumină max. 9,5 h
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea galben; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă pentru frunte
Material plastic
Luminozitate reglabilă ja
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 77490018
EAN / GTIN 4018754360628
Număr producător 77490018
L-Număr L60010 102864
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Lanterna frontală practică pentru diverse activități, cum ar fi lucrări de întreținere la instalații industriale, precum și lucrări în camere tehnice și depozite.
  • Lanterna frontală reîncărcabilă cu LED-uri, cu putere luminoasă ridicată de până la 450 lm.
  • Până la 9,5 ore de autonomie (în funcție de modul de funcționare) datorită bateriilor Li-Ion integrate (3,7 V/1.200 mAH/4,44 Wh).
  • Lampa frontală poate fi aprinsă și stinsă cu mișcări simple ale mâinii, datorită senzorului de mișcare integrat.
  • Banda elastică și reglabilă pentru cap asigură o fixare sigură și nu alunecă.
Caracteristici:
  • Flux luminos reglabil cu 3 niveluri de luminozitate: 100% (450 lm) / 20% (110 lm) / Spot (60 lm)
  • Durata de iluminare: până la 9,5 de ore
  • baterie Li-Ion integrată 3,7 V/1.200 mAH/4,44 Wh
  • Reîncărcabilă prin conexiune de tip C
  • Timp de încărcare: aprox. 2,5 ore
  • cu afișaj pentru controlul încărcării, capacitate rămasă, încărcare și avertizare
  • cu comandă practică prin senzor
  • Clasă de protecție: IP20
  • accesoriu: Cablu de încărcare USB tip C (100 cm)