LED-hoofdlamp zwart/geel 450, 110, 60 lm

Artikelnummer: 77490018
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 77490018
EAN/GTIN 4018754360628
Nummer fabrikant 77490018
L-nummer L60010 102864
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktische hoofdlamp voor verschillende activiteiten, zoals onderhoudswerkzaamheden aan industriële installaties en werkzaamheden in technische ruimtes en magazijnen.
  • Oplaadbare LED-hoofdlamp met een hoge lichtopbrengst tot 450 lm.
  • Tot 9,5 uur brandduur (afhankelijk van de bedrijfsmodus) dankzij de ingebouwde Li-ion-accu’s (3,7 V/1.200 mAH/4,44 Wh).
  • De hoofdlamp kan dankzij de geïntegreerde bewegingssensor met eenvoudige handbewegingen worden in- en uitgeschakeld.
  • De elastische, verstelbare hoofdband zorgt voor een stevige pasvorm en glijdt niet weg.
Eigenschappen:
  • Instelbare lichtstroom met 3 helderheidsniveaus: 100% (450 lm) / 20% (110 lm) / Spot (60 lm)
  • Brandduur: tot 9,5 uur
  • Geïntegreerde Li-ion-accu 3,7 V/1.200 mAH/4,44 Wh
  • Oplaadbaar via type C-aansluiting
  • Laadtijd: ca. 2,5 uur
  • met laadcontrole, restcapaciteits-, laad- en waarschuwingsindicator
  • met praktische sensorbesturing
  • Veiligheidsklasse: IP20
  • Accessoires: USB-type C-oplaadkabel (100 cm)

Diensten en productadviseurs

Meld u aan