{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Batterie remplaçable | non | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 3,7 V | |
| Capacité de la batterie | 1,2 Ah | |
| Durée de fonctionnement | 9,5 h | |
| Durée de charge par batterie | 2,5 h | |
| Indice de protection IP | IP20 | |
| Variateur de lumière progressif | non | |
| Nombre de niveaux d’éclairage | 3 | |
| Flux lumineux max. ϕ | 450 lm | |
| Durée d’éclairage max. | 9,5 h | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | Jaune; noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampe frontale | |
| Matériau | plastique | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 77490018 | |
| EAN / GTIN | 4018754360628 | |
| Réf. fabricant | 77490018 | |
| Article hors catalogue | L60010 102864 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |