Linterna frontal LED negra/amarilla 450, 110, 60 lm

N.º do artigo: 77490018
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 77490018
EAN/GTIN 4018754360628
Número do fabricante 77490018
Número L L60010 102864
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • Práctica linterna frontal para diversas actividades, como trabajos de mantenimiento en instalaciones industriales, así como trabajos en salas técnicas y almacenes.
  • Linterna frontal recargable con LED y alta potencia lumínica de hasta 450 lm.
  • Hasta 9,5 horas de autonomía (dependiendo del modo de funcionamiento) gracias a las baterías recargables de iones de litio integradas (3,7 V/1200 mAH/4,44 Wh).
  • La lámpara frontal se enciende y apaga con simples movimientos de la mano gracias al sensor de gestos integrado.
  • La banda elástica y ajustable para la cabeza garantiza una sujeción segura y no se desliza.
Características:
  • Flujo luminoso regulable con 3 niveles de brillo: 100 % (450 lm) / 20 % (110 lm) / Spot (60 lm)
  • Duración de la iluminación: hasta 9,5 horas
  • Batería integrada de iones de litio de 3,7 V/1200 mAH/4,44 Wh
  • Recargable mediante conexión de tipo C
  • Tiempo de carga: aprox. 2,5 horas
  • Con indicador de control de carga, capacidad restante, carga y advertencia.
  • con práctico control por sensor
  • Clase de protección: IP20
  • Accesorio: Cable de carga USB tipo C (100 cm)