Dispozitiv pentru piuliţele niturilor oarbe (cu acumulator) FireBird® Pro, Tip: CAS

Cod articol: 770530 CAS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Forţă de apăsare 15000 N
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Greutate cu acumulator 2,4 kg
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Identificare și clasificare

Cod articol 770530 CAS
EAN / GTIN 4007081102513
Număr producător 1679670
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv cu acumulator pentru piuliţele niturilor oarbe până la M10 aluminiu, M8 oţel şi M6 oţel superior.

Avantaj:

Foarte performant, randament mare la fiecare încărcare a acumulatorului. Detorsionare uşoară şi sigură a piuliţelor niturilor oarbe. Comanda electronică a cursei de utilizare. Sistem de schimbare rapidă pentru dornuri filetate.

Livrare:

Inclusiv câte 1 dorn filetat şi duză M4, M5 şi M6, 1 cheie pentru şuruburi cu locaş hexagonal, 1× cheie fixă dublă SW 24×27, acumulator glisant Li-Ion Cod 770524 şi încărcător Cod 770528 Ref. CAS în L-BOXX.