Dispozitiv pentru nituri oarbe cu acumulator M12BPRT, Tip: M12BPRT

Cod articol: 770450 M12BPRT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Cursa dispozitivului 20,32 mm
Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la 4,8 mm
Forţă de apăsare 9000 N
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Greutate cu acumulator 2,1 kg
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Pistol nituri oarbe

Identificare și clasificare

Cod articol 770450 M12BPRT
EAN / GTIN 4058546223502
Număr producător 4933464405
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv fără cablu pentru utilizare flexibilă.

Avantaj:

  • Iluminat cu LED al zonei de lucru.
  • Clemă integrată pentru centură.

Livrare:

Inclusiv acumulator Li-Ion Cod 073814 MB12 şi încărcător în cutie din plastic, duze 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Notă:

Pentru acumulatorii şi încărcătoarele de schimb recomandate, consultaţi 073814, 073815, 073829, 073839 şi 073840. Versiunea fără acumulator şi fără încărcător este prezentată la Cod 770450 M12BPRT-0.