{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Foarfecă speciale | |
| Forma de tăiere | Prismă de tăiere | |
| Denumirea producătorului | Schlauchschere, für ⌀ bis: 22mm | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Proprietăți foarfece | Cu strat antiaderent PTTE; Cuţit schimbabil | |
| Recomandat pentru diametrul | cablu (diametru exterior) | |
| Diametru max., cablu (diametru exterior) | 22 mm | |
| Recomandat pentru grosime | plastic | |
| Material mâner | Zinc turnat sub presiune | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 769980 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197805249 | |
| Număr producător | 769980 22 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |