Adaptor cu clichet 3/8″ dreapta

Cod articol.: 7680570
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual
Execuție îndoită
Tip produs Clichet
Capacitate de încărcare de durată 135 Nm
Acţionare Pătrat
Portanţă pătrat
Material unealtă Oţel crom-vanadiu
Standard DIN 3122
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 7680570
EAN / GTIN 4002805754016
Număr producător 7680570
L-Număr L60160 1788
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Utilizare:
În combinație cu DREMOMETRUL pentru strângerea controlată a șuruburilor
Design:
Celete cu clichet fine și robuste cu alunecare
Cu antrenare pătrată de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″
Modeluri pentru operare pe dreapta (nr. 754-00 până la -06)
Modeluri pentru operare pe stânga (nr. 754-11 până la -16)
Fabricat din oțel crom vanadiu
Echipa de livrare:
Crichet cu clichet de prindere
Singur, în sac de polietilenă
*Max. Capacitatea maximă de încărcare continuă a dispozitivului de acționare pătrată în conformitate cu DIN EN ISO 6789:2003 sau sarcina maximă a soclului.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Acționare pătrată [metric]: 10 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
  • Design: tăiere pe dreapta
  • Capacitate de încărcare continuă: 3/8″ = 135 Nm
  • Înălțime totală [mm]: 40 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 28 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Unghiul de întoarcere: 20 °
  • Utilizare/aplicație: A
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu