Nástrčná ráčna 3/8″ vpravo

Artiklové číslo: 7680570
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal volné
Provedení zalomené
Druh produktu Ráčna
Trvalá zatížitelnost 135 Nm
Pohon Čtyřhran
Výstup 4hran
Materiál nástrje Chromvanadiová ocel
Norma DIN 3122
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7680570
EAN / GTIN 4002805754016
Číslo výrobce 7680570
L-číslo L60160 1788
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Použití:
V kombinaci s DREMOMETREM pro kontrolované utahování šroubů
Konstrukce:
Drobné, robustní násuvné ráčny
S čtyřhranem 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″
Modely pro pravé ovládání (č. 754-00 až -06)
Modely pro levoruký provoz (č. 754-11 až -16)
Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli
Rozsah dodávky:
Násuvná ráčna
Jednoduchá, v polybagovém balení
*Max. Max. trvalá nosnost čtyřhranného pohonu podle DIN EN ISO 6789:2003 nebo max. zatížení zásuvky.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
  • Konstrukce: řezání vpravo
  • Trvalá nosnost: 3/8″ = 135 Nm
  • Celková výška [mm]: 40 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 28 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 35 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Úhel vyklopení: 20 °
  • Použití/aplikace: A
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez