• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Aufsteckknarre 3/8″ rechts

Artikel-Nr.: 7680570

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung lose
Ausführung abgewinkelt
Produktart Knarre
Dauerbelastbarkeit 135 Nm
Antrieb Vierkant
Abtrieb Vierkant
Material Werkzeug Chrom-Vanadium-Stahl
Norm DIN 3122
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7680570
EAN / GTIN 4002805754016
Herstellernummer 7680570
L-Nummer L60160 1788
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug
  • Ausführung:
  • Feingängige, robuste Aufsteckknarren
  • Mit 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ Vierkantantrieb
  • Modelle für Rechtsgang (No. 754-00 bis -06)
  • Modelle für Linksgang (No. 754-11 bis -16)
  • Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Lieferumfang:
  • Aufsteckknarre
  • Einzeln, im Polybeutel
  • *Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
  • Ausführung: Rechtsgang
  • Dauerbelastbarkeit: 3/8″ = 135 Nm
  • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 28 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Rückschwenkwinkel: 20 °
  • Verwendung/Einsatz: A
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb