• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Trinquete montado en el eje 3/8″ derecha

Número de artículo: 7680570

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Embalaje sueltos
Modelo acodadas
Tipo de producto Carraca
Resistencia al esfuerzo continuado 135 Nm
Accionamiento Cuadrado
Salida de velocidad cuadrado
Material herramienta Acero al cromo-vanadio
Norma DIN 3122
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 7680570
EAN / GTIN 4002805754016
Número del fabricante 7680570
Número L L60160 1788
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

En combinación con el DREMOMETER para el apriete controlado de los tornillos
Suaves y robustos carracas deslizantes
Con 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ cuadrado
Modelos para apriete a la derecha (No. 754-00 a -06)
Modelos para apriete a la izquierda (No. 754-11 a -16)
Hecho de acero al cromo-vanadio
*Max. capacidad de carga permanente máxima conexión cuadrada según DIN EN ISO 6789 o carga máxima del montaje

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Diseño: corte a la derecha
  • Capacidad de carga continua: 3/8″ = 135 Nm
  • Altura total [mm]: 40 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 28 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ángulo de giro hacia atrás: 20 °
  • Uso/aplicación: A
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no