{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 600 mm | |
Dimenzije drške (ovalne) | 30 ×16 mm | |
Težina | 2,1 kg | |
Vrsta proizvoda | Pajser |
Broj artikla | 759846 600 | |
EAN / GTIN | 3303807187606 | |
Broj proizvođača | 7187600010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Željezna poluga „Power Bar” 600 mm
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
35,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
733 dijelovi na zalihi
9,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 600 | 600 |
Težina | 2,1 | 1,6 |
Dimenzije drške (ovalne) | 30 ×16 | 23×13 |
Vrsta proizvoda | Pajser | Pajser |