Clavera „Power Bar”, Longitud total: 600mm

Número de artículo: 759846 600
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Clavera
Superficie lacado/a
Longitud total 600 mm
Peso 2,1 kg
Ancho del vástago 30 mm
Altura del vástago 16 mm
Color negro
Forma vástago forma ovalada
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 759846 600
EAN / GTIN 3303807187606
Número del fabricante 7187600010
Fabricante/responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descripción

Ejecución:

Forjado con mango ovalado extremadamente robusto y ángulo de inclinación optimizado. Hoja ancha y uña curvada con extractor de clavos. Templado y pintado de negro, extremos brillantes.