Sorkkarauta „Power Bar” 600 mm

Tuote nro.: 759846 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 600 mm
Varren mitat (soikea) 30 ×16 mm
Paino 2,1 kg
Tuotetyyppi Sorkkarauta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 759846 600
EAN / GTIN 3303807187606
Valmistajan numero 7187600010

Kuvaus

Malli:

Erittäin tukeva, soikeaksi taottu varsi, optimoitu asetuskulma. Leveä taltta, taivutettu sorkka naulojen irrottamiseen. Karkaistu, mustaksi maalattu, kiillotetut päät.