Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Hikorijev ročaj, ⌀ glave kladiva: 30mm

Št. art.: 754755 30
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material, vložek najlon
Trdota srednje trdo
Premer udarne površine 30 mm
Skupna masa 450 g
Skupna dolžina 340 mm
Material ohišja jeklo
Oblika udarne površine okroglo
Odporno na obrabo Da
Dolžina glave 98 mm
Lastnosti brez odboja
Ohišja da
Vložek za mehka kladiva 1
Dolžina, roč. 310 mm
Material, roč. Hikorijev les
Vrsta izdelka mehka kladiva
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 754755 30
EAN/GTIN 4069515054652
Številka proizvajalca 754755 30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju. Močan, jeklen srednji del z zatiči in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz najlona odpornega na obrabo (srednje trdi). Z ročajem iz ameriškega hikorija.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754756.

Prenosi in dokumenti