Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche Hickory, Diamètre de la tête du maillet: 30mm

Réf.: 754755 30
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
321 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre de la tête du maillet (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 754755 30
EAN / GTIN 4069515054652
Réf. fabricant 754755 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Anti-rebond grâce aux poids dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les poids sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement. Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l’usure (dureté moyenne). Avec manche en Hickory.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange, voir 754756.