Ciocan cu cap moale cu coadă din trei compomente, cu capete ataşabile din nailon şi parte centrală din oţel, ⌀ cap ciocan: 27mm

Cod articol: 754170 27
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 27 mm
Lungimea cap cu capete ataşabile 81 mm
Lungimea cozii 300 mm
Greutate 0,358 kg
Mâner Mâner din 3 componente
Utilizare material Nailon, alb, 100 Shore
Materialul cozii Miez din aliaj de aluminiu
Fără recul da
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 754170 27
EAN / GTIN 8024886013857
Număr producător PF090K 27
Producător/responsabil OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Descriere

Execuţie:

Cu coadă din 3 componente aproape incasabilă (centru din aluminiu, componente din poliamidă şi cauciuc), guler protector forjat pentru coadă şi manşon de protecţie suplimentar.
Parte centrală puternică din metal.

Avantaj:

Incasabil, ergonomic, rezistent la alunecare, fără vibraţii şi nu solicită încheietura.

Piese de schimb:

Cap ataşabil de schimb din nailon disponibil la Cod 754180.