Cap ataşabil din metal moale pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX, argintiu, pentru ⌀ capului de ciocan: 60mm

Cod articol.: 754000 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
521 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ capului de ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SIMPLEX
Diametru 60 mm
Culoarea argintiu
Tip produs cap de lovire
Număr 1
Material metal moale
Caracteristici Forţă de lovire foarte ridicată; Insensibil la căldură; Ușor cu piesele de prelucrat
Duritate foarte dur
Formă suprafață lovire rotund
Greutate 405 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 754000 60
EAN / GTIN 4030618301257
Număr producător 3209.060
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Aplicaţie:

Cap din metal uşor: Din aliaj special de metal uşor cu cupru adăugat. Chiar şi la loviri dese, piesele sunt protejate .

Notă:

Nu este permisă montarea inserţiilor de metal moale în carcasa de aluminiu.