Embout en métal doux pour maillet à frappe amortie SIMPLEX, argent, pour ⌀ tête du maillet: 60mm

Réf.: 754000 60
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
334 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SIMPLEX
Diamètre 60 mm
Couleur argent
Type de produit embout
Nombre 1
Matériau métal non trempé
Caractéristiques force de frappe très élevée; protection de la pièce; résistance à la chaleur
Dureté type extrêmement dur
Forme surface de frappe forme ronde
Poids 405 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 754000 60
EAN / GTIN 4030618301257
Réf. fabricant 3209.060
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Utilisation:

Embout en métal non trempé: en alliage spécial léger avec additif de cuivre. Malgré une grande puissance de frappe, n’abîme pas la pièce.

Remarque(s):

Les embouts en métal doux ne peuvent pas être montés dans un boîtier en aluminium.