Obuchy SIMPLEX z tworzywa sztucznego, czerwone, do ⌀ obucha: 40mm

Nr art.: 753600 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
568 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ obucha (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SIMPLEX
Średnica 40 mm
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu nakładka bijakowa
Liczba 1
Materiał z tworzywa sztucznego
Właściwości odporne na działanie olejów; odporne na uderzenia; odporność na oleje
Twardość twarde
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Masa 60 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 753600 40
EAN / GTIN 4030618301066
Numer producenta 3206.040
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Zastosowanie:

obuch z tworzywa sztucznego: dosyć twardy, z przezroczystego tworzywa
o dużej odporności na uderzenia, bardzo ekonomiczny.