Ferăstrău pentru țevi de până la Ø 440 mm - STS 325 R

Cod articol: 75340800000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 75340800000
EAN / GTIN 4014586855639
Număr producător 75340800000
L-Număr L00030 197

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău de fierăstrău pentru tuburi de până la Ø 440 mm
  • STS 325 R
  • fierăstrău de fierăstrău pneumatic pentru tuburi și profile

Caracteristică:

  • Presiune de lucru 6 bar
  • Consum de aer 1,5 m³/min
  • Putere de ieșire 1 100 W
  • Viteză de cursă 330 1/min
  • Lungime cursă 60 mm
  • Țevi până la Ø 440 * mm
  • Profile până la L x H 290x500 mm
  • Greutate conform EPTA 7,20 kg

Avantaj:

  • Ideal pentru tăierea la lungime a țevilor și profilelor din oțel, fontă, beton celular și materiale plastice
  • Dispozitiv de prindere și alimentare disponibil pentru profile și țevi de la Ø 80 mm la Ø 400 mm
  • Dispozitivele de prindere reglabile permit, de asemenea, tăieri în unghiuri de până la 45°
  • Dispozitiv de prindere și alimentare
  • Dispozitive de prindere reglabile
  • * Cu prelungire de lanț

Livrare:

  • 2 lame de ferăstrău
  • 1 set de chei
  • 1 mâner suplimentar
  • 1 racord pentru furtun

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii