Legzagen voor buizen tot Ø 440 mm, STS 325 R.

Artikelnummer: 75340800000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75340800000
EAN/GTIN 4014586855639
Nummer fabrikant 75340800000
L-nummer L00030 197

Omschrijving

Omschrijving:

  • Legzaag voor leidingen tot Ø 440 mm
  • STS 325 R
  • persluchtzaag voor leidingen en profielen

Kenmerk:

  • Werkdruk 6 bar
  • luchtverbruik 1,5 m³/min
  • vermogen 1 100 W
  • slagfrequentie 330 1/min
  • slaglengte 60 mm
  • buizen tot Ø 440 * mm
  • profielen tot B x H 290x500 mm
  • gewicht volgens EPTA 7,20 kg

Voordeel:

  • Ideaal voor het op lengte zagen van buizen en profielen van staal, gietijzer, gasbeton en kunststoffen
  • Klem- en aanvoerapparaat voor profielen en buizen van Ø 80 mm tot Ø 400 mm beschikbaar
  • Verstelbare kleminrichtingen maken ook versteksnedes tot 45° mogelijk
  • Klem- en aanvoerapparaat
  • Verstelbare kleminrichtingen
  • * Met kettingverlenging

Levering:

  • 2 zaagbladen
  • 1 set steeksleutels
  • 1 extra handvat
  • 1 slangkoppeling

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires