Pânza de ferăstrău

Cod articol: 63503072002
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63503072002
EAN / GTIN 4014586179292
Număr producător 63503072002
L-Număr L00010 128

Descriere

Descriere:

  • Pânza de ferăstrău
  • pentru prelucrarea oțelului și a oțelului inoxidabil. Diametrul țevilor de până la 350 mm numai cu prelungirea lanțului până la Ø 440 mm, sunt necesare lanțul 3 02 31 003 00 3 și știftul 3 02 16 130 00 4

Caracteristică:

  • Spațiere între dinți 1,8 mm
  • lungime 500 mm
  • grosime 2 mm
  • calitate HSS