Sandale de protecție pentru femei MADDIE grey Easy ESD S1P, mărime 41

Cod articol.: 749531-41
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie MADDIE
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Mărime EU 41
Sex Femei
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Material mesh; Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului nu
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S1P
Proprietăți pantof Talpă interioară detaşabilă; Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Sandale

Identificare și clasificare

Cod articol 749531-41
EAN / GTIN 4030839319703
Număr producător 749531-41
L-Număr L00790 2776
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material din microfibră/Mesh
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea SPORTIVE ESD gri
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din TPU/PU MAXXIMO
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Echipament fără piele
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® by BASF

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript