Dornuri cilindrice, calitate specială acoperite cu vopsea pulbere 8 mm

Cod articol: 746920 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D al vârfurilor 8 mm
Lungimea totală L1 150 mm
Lungimea dornului L2 45 mm
⌀ S al cozii 10 mm
Duritatea vârfurilor 59 HRC
Material Calitate specială - oţel crom-vanadiu extra
Suprafaţă cromat, acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 746920 8
EAN / GTIN 7610733243488
Număr producător 755.8 BL

Descriere

Execuţie:

Coadă octogonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia. ⌀ efectiv 0,05 − 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.
Calitate specială, duritate maximă a vârfurilor − cca. 59 HRC − la o tenacitate deosebită.

Material:

Calitate specială din oţel extra crom-vanadiu, cromat şi acoperit cu vopsea pulbere.
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
    ⌀ D al vârfurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături