Set de dălţi şi dornuri conice în suport de plastic Calitate specială, Număr de unelte: 6

Cod articol: 745100 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de unelte Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 6
Tip produs Dălţi

Identificare și clasificare

Cod articol 745100 6
EAN / GTIN 7610733086863
Număr producător 855.BL

Descriere

Execuţie:

Daltă lată şi daltă pentru tăieturi transversale, precum şi dorn conic şi punctator cu coadă octogonală, călită uniform pe întreaga lungime; dalta se poate ascuţi de mai multe ori. Tratarea termică a calotei de lovire nu permite ciobirea acesteia.
Calitate specială = duritate maximă a tăişului − cca. 59 HRC − la o tenacitate deosebită.

Material:

Oţel extra crom-vanadiu, cromat.

Conţinut:

Punctator: 1 buc. 120×12 mm
Perforator: câte 1 buc. ⌀ 4; 5 mm
Daltă lată: câte 1 buc. 165; 180 mm
Daltă pentru tăieturi transversale: 1 buc. 165 mm