Daltă pentru tăieturi transversale, pentru mecanici, calitate specială 150 mm

Cod articol: 741100 150
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 150 mm
Lăţimea lamei 6 mm
Greutate 83 g
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 741100 150
EAN / GTIN 7610733005796
Număr producător PB 815.6

Descriere

Execuţie:

Complet călită şi revenită. Tăiş călit uniform; astfel este posibilă reascuţirea multiplă fără călire suplimentară. Tratarea termică a calotei de lovire împiedică ciobirea capului dălţii. Calitate specială, duritate maximă posibilă (cca. 59 HRC) la o tenacitate deosebită.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu. Suprafaţă cromată.
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
    Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături