Križni sekač za mehanike, posebna kakovost 150 mm

Št. art.: 741100 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 150 mm
Širina rezila 6 mm
Masa 83 g
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 741100 150
EAN/GTIN 7610733005796
Številka proizvajalca PB 815.6

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeni in popuščani. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača.Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, površina kromirana.
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
    Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico