Műszerész keresztvágó, különleges minőség 150 mm

Cikkszám: 741100 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 150 mm
Vágóél szélesség 6 mm
Súly 83 g
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 741100 150
EAN / GTIN 7610733005796
Gyártó száma PB 815.6

Leírás

Kivitel:

Edzett és megeresztett. Egyenletesen edzett élek; többszöri utánélezés lehetséges utánedzés nélkül. A speciális edzett ütőfej megakadályozza a vágófej szétforgácsolását. Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény hegy (kb. 59 HRC) kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet. Krómozott felület.
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
    Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz