Mecaniciens-kruisbeitel, speciale kwaliteit 150 mm

Artikelnummer: 741100 150
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
Snijkantbreedte 6 mm
Gewicht 83 g
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 741100 150
EAN/GTIN 7610733005796
Nummer fabrikant PB 815.6

Omschrijving

Uitvoering:

Volledig gehard en ontlaten. Snijkant gelijkmatig doorgehard, kan meerdere keren worden nageslepen zonder naharden. Beitelkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling. Speciale kwaliteit: hoogst mogelijke hardheid (ca. 59 HRC) met bijzondere taaiheid.

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering. Verchroomd oppervlak.
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
    Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen