Daltă pentru tăieturi transversale, pentru mecanici, calitate specială 130 mm

Cod articol: 741100 130
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 130 mm
Lăţimea lamei 5 mm
Greutate 67 g
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 741100 130
EAN / GTIN 7610733005789
Număr producător PB 815.5

Descriere

Execuţie:

Complet călită şi revenită. Tăiş călit uniform; astfel este posibilă reascuţirea multiplă fără călire suplimentară. Tratarea termică a calotei de lovire împiedică ciobirea capului dălţii. Calitate specială, duritate maximă posibilă (cca. 59 HRC) la o tenacitate deosebită.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu. Suprafaţă cromată.
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
    Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături