Măsurător de grosime 0-10 mm, 0, 01 mm, standard, suprafețe de măsurare ceramice

Cod articol.: 7301A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 7301A
EAN / GTIN 4946368851525
Număr producător 7301A
L-Număr L40010 13794
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Cu acest instrument analogic de măsurare a grosimii, puteți măsura grosimea tuburilor, foliilor / hârtiei etc. Suprafețele de măsurare plane permit măsurători precise ale grosimii lentilelor sau ale adâncimii canelurilor.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 7301
  • Funcţii: Suprafețe de măsurare ceramice
  • Mărime / Dimensiune: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • adâncime maximă de măsurare: 30 mm
  • Domeniu de măsurare: 0 - 10
  • Vârf de măsurare: Filet M 2,5 x 0,45 mm
  • Forţă de măsurare: ≤ 1,4
  • Cadran de măsurare nr.: 2,046AB
  • Paralelism: 5 µm
  • Diviziunea scalei: 0,01
  • Tip: Suprafață de măsurare din ceramică
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie Cu pârghie de ridicare 21AZB149