• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Dickenschnellmessgerät 0-10 mm, 0,01 mm, Standard, Keramikmessflächen

Artikel-Nr.: 7301A

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7301A
EAN / GTIN 4946368851525
Herstellernummer 7301A
L-Nummer L40010 13794
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem analogen Dickenschnellmesser können Sie die die Stärken von Rohren, Folien / Papier usw. messen. Flache Messflächen ermöglichen genaue messungen von Linsendicke oder Rillentiefen.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 7301
  • Funktionen: Keramische Tellermessflächen
  • Größe / Abmessung: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Max., Messtiefe: 30 mm
  • Messbereich: 0 - 10
  • Messeinsatz: Gewinde M 2,5 x 0,45 mm
  • Messkraft: ≤ 1,4
  • Messuhr Nr.: 2,046AB
  • Parallelität: 5 µm
  • Skalenteilung: 0.01
  • Typ: Tellermessfläche aus Keramik
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Box Inklusive Anlifthebel 21AZB149

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb