Merilnik debeline 0-10 mm, 0,01 mm, standardni, keramične merilne površine

Št. art.: 7301A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 7301A
EAN/GTIN 4946368851525
Številka proizvajalca 7301A
L-število L40010 13794
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

S tem analognim merilnikom debeline lahko merite debelino cevi, folij, papirja itd. Ravne merilne površine omogočajo natančne meritve debeline leč ali globine utorov.

Lastnosti:

  • Številka starega članka: 7301
  • Funkcije: Keramične merilne površine
  • Velikost / dimenzija: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Največja globina merjenja: 30 mm
  • Merilno območje: 0 – 10
  • Merilni nastavek: Navoj M 2,5 x 0,45 mm
  • Merilna sila: ≤ 1,4
  • Merilni instrument št.: 2,046AB
  • Vzporednost: 5 µm
  • Delitev skale: 0,01
  • Tip: Keramična merilna površina
  • Inč/Metrični: Metrično

Obseg dobave:

V škatli Vključno z dvigalom 21AZB149