Rychlý tloušťkoměr 0-10 mm, 0,01 mm, standardní, keramické měřicí plochy

Artiklové číslo: 7301A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 7301A
EAN / GTIN 4946368851525
Číslo výrobce 7301A
L-číslo L40010 13794
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pomocí tohoto analogového tloušťkoměru můžete měřit tloušťky trubek, fólií / papíru atd. Ploché měřicí plochy umožňují přesné měření tloušťky čoček nebo hloubky drážek.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 7301
  • Funkce: Keramické měřicí plochy talířů
  • Velikost / rozměr: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Max. hloubka měření: 30 mm
  • Rozsah měření: 0 - 10
  • Merici nastavec:: Závit M 2,5 x 0,45 mm
  • Měřicí síla: ≤ 1,4
  • Měřicí hodiny č.: 2,046AB
  • Souběžnost: 5 µm
  • Rozdělení stupnice: 0,01
  • Typ: Keramická měřicí plocha
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici včetně zvedací páky 21AZB149