Set de coliere pentru cabluri T-Tie, negre, 100 buc., Lăţime: 2,5mm

Cod articol: 083705 2,5
Setați prețul 100 buc. (0,15 € / 10 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.564 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Setați prețul 100 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ maxim al fasciculului 22 mm
Lungime 100 mm
Lăţime 2,5 mm
Material Poliamidă 6.6
Culoarea negru
Intervalul de temperatură -40 °C - 85 °C
Număr de bucăţi 100
Tip produs Colier pentru cabluri

Identificare și clasificare

Cod articol 083705 2,5
EAN / GTIN 4031026240978
Număr producător 138-00000
Producător/responsabil HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descriere

Execuţie:

Coliere pentru cabluri robuste, fabricate din poliamidă 6,6, zimțat intern.

Aplicaţie:

Montare cu cleşte sau manual, pentru legarea şi fixarea cablurilor, legăturilor şi furtunurilor.