{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Section min., cosses et connecteurs isolés | 1,5 mm2 | |
| Section max., cosses et connecteurs isolés | 6 mm2 | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à sertir | |
| Pour | cosses et connecteurs isolés | |
| Matériau | Acier à outils spécial | |
| Surface | avec vernis | |
| Longueur totale | 220 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 729700 6IS | |
| EAN / GTIN | 4045197166685 | |
| Réf. fabricant | 729700 6IS | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |