Cleşte de dezizolat izolat VDE, lungimea totală: 160mm

Cod articol: 728761 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.347 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Forma de tăiere Prismă de tăiere
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cu luciu metalic
Cu arc deschidere da
Cu şurub de reglare pentru reglarea secţiunii transversale da
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 728761 160
EAN / GTIN 4045197888099
Număr producător 728761 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci îndoite, cu tăişuri în formă de V (până la un ⌀ exterior de maxim 5 mm). Articulaţie intercalată cu trecere fără joc şi arc de deschidere. Cu şurub de reglare pentru reglarea secţiunii transversale.
Mânere cu manșoane din mai multe componente, izolate până la 1000V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Cleşte cu luciu metalic.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.