Pince de montage avec serrage par crans, coudée à 25° 200 mm

Réf.: 727960 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur mors 50 mm
Type de produit Pinces-étaux de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 727960 200
EAN / GTIN 4045197379924

Description

Exécution:

Avec mâchoires étroites, particulièrement longues, à extrémités biseautées ou coudées. Branches avec anneau de ciseaux et serrage par crans. Surfaces de prise dentées.
Mâchoires courbées à env. 25°.

Utilisation:

Ces pinces servent à maintenir automatiquement des pièces et fils de petites tailles, par ex. lors de soudure, les deux mains soient libres.

Matière(s):

Acier inoxydable.