Cleşte cu fălci rotunde pentru electronică, Lungimea totală: 135mm

Cod articol: 727175 135
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 135 mm
caracteristică electrostatică ESD
Lăţimea capului 10 mm
Lungimea fălcilor 20 mm
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde

Identificare și clasificare

Cod articol 727175 135
EAN / GTIN 4045197976666
Număr producător 727175 135
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Prelucrat cu precizie, cu formă subţire. Suprafaţă sablată mat, cu articulaţie intercalată şi şurub înecat. Arc dublu pentru manevrare simplă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil, recomandat pentru ESD.
Fălci lungi, rotunde şi cu vârfuri ascuţite.

Material:

Oţel special pentru scule, prelucrat CNC, pentru toleranţe extrem de exacte.