Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, cap ascuţit, KW, Lungimea totală: 110mm

Cod articol.: 726360 110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică
Mini teşitură Fără contur
Material Aliaj de oţel ultraperformant
Lungimea totală L 110 mm
Recomandat pentru Sârmă de cupru
Lăţime fălci/gură 10 mm
Zona de protecție ESD (EPA) da
Denumirea producătorului Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf
Forma fălcilor/gura ascuţită
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii lis
Formă vârf Ascuţit
Diametru min., Sârmă de cupru 0,1 mm
Diametru max., Sârmă de cupru 1 mm
Tip de îmbinare Articulație reglabilă
Cu arc deschidere da
Culoarea galben; negru
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici antistatic
Suprafaţă Brunat
Procesul de fabricație Călit; Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 726360 110
EAN / GTIN 7314150051052
Număr producător 8145
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri precise, rectificate, călite prin inducţie (63 − 65 HRC). Suprafaţă neagră pentru reducerea reflexiilor. Manşoane de prindere galbene, din plastic, cu arc de deschidere. Recomandat pentru ESD. Articulaţie cu şurub, precisă, reglabilă pentru frecare minimă şi amplasare axială optimă a tăişurilor.

Material:

Oţel înalt aliat, forjat în matriţă, brunat.