Elektronica-zijsnijtang, spitse kop 110 mm

Artikelnummer: 726360 110
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Zonder facet
  • Materiaal: Hoogrendement-staallegering

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 110 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Snijhoek Zonder facet
Materiaal Hoogrendement-staallegering
Kopbreedte 10 mm
Snijlengte 10 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Kopvorm spits
Greep Kunststof bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (63 − 65 HRC)
Oppervlak zwart gebruineerd
met openingsveer ja
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726360 110
EAN/GTIN 7314150051052
Nummer fabrikant 8145

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 − 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Gele kunststof grepen van antistatisch materiaal met openingsveer. ESD-veilig. Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten.

Materiaal:

Hoogrendement-staallegering, matrijsgesmeed, gebruineerd.