Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, smailios, KW, Visas ilgis: 110mm

Prekės Nr.: 726360 110
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, geltona Švytinti geltona
Aprašyta dalis Griff
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Replių tipas Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai
Spalva geltona; juoda
Formos žiaunos / veržliaraktis smailu
Žiaunų / veržliarakčio padėtis tiesus
Žiaunų / veržliarakčio plotis 10 mm
Žiaunų / veržliarakčių modelis ypač plon.
Tinka varinė viela
Skersmuo min., varinė viela 0,1 mm
Skersmuo maks., varinė viela 1 mm
Pjovimo briaunos nuožula be vatos
Lanksto tipas prisukamas lankstas
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius taip
Su atidarymo spyruokle taip
Ašmenų ilgis, pjovimo funkcija 10 mm
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis šoninio kirpimo žnyplės
Savybės pjovimo funkcija
Apdirbama medžiaga labai našus legiruotasis plienas
Paviršius juodint.
Gamybos metodas kaldint. štampuojant
Visas ilgis 110 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 726360 110
EAN / GTIN 7314150051052
Gamintojo numeris 8145
Gamintojas / atsakingas asmuo SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Germany, www.bahco.com

Aprašymas

Modelis:

Siauros formos, tiksliai nušlifuotomis ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63−65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Geltono plastiko rankenų apvalkalas iš antistatinės medžiagos, su atidarymo spyruokle. Tinka ESD. Reguliuojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui.

Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės plieno lydinys, kaldintas štampavimo būdu, juodintas.